Alu-/sølvspray Perfect, for metall
Alu-/sølvspray Perfect, for metall
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Syntetisk etylcelluloseharpiks |
Farge | Aluminium-sølv |
Innhold | 400 ml |
Glansgrad | Høyglanset |
Min. herdetid | 4 h |
Maks. herdetid | 6 h |
Betingelser for fullstendig herding | Ved anbefalt lagtykkelse |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 400 °C |
Min. tid for støvtørr | 15 min |
Betingelser for tid for støvtørr | ved anbefalt tørking for beleggtykkelsen |
Kan overmales/overlakkeres etter | Betinget, innledende testing nødvendig |
Lagtykkelse | 7 µm |
Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake) | 7 µm |
Drivmiddel | Butan |
Antenningstemperatur | 235 °C |
Min. flammepunkt | -97 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 25 °C |
Min. klemmekraft | 25 min |
Betingelser for klemmekraft | ved anbefalt lagtykkelse |
Gittersnitt | MAN 0-1 |
Gittersnittbetingelserr | i henhold til DIN 53151 |
AOX-frI | Ja |
Kan punktsveises | Nei |
Underlag med god klebeevne | Tre |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.