Alu-Vollniet
Alu-Vollniet
NT-VOLL-DIN674-ALU-D5XL15XKO9MM
Art.-Nr. 0880515
EAN 4011231809580
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Zollbeschläge DIN 674
Länge (L) | 15 mm |
Hülsendurchmesser (D) | 5 mm |
Kopfdurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN | 674 |