Alu-Vielzweckleiter
Alu-Vielzweckleiter
VZWLEI-ALU-4X4SPRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakt zusammenklappbar und somit platzsparend bei Transport und Lagerung
- Stabile, automatisch einrastende Stahl-Drahtbügelgelenke
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten-Traversenschuhe
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Die Traversen (inklusive Befestigungsmaterial) liegen der Leiter bei und können mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Sprossen | 4 x 4 |
Breite | 0,35 m |
Traversenlänge | 0,85 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 64 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Traglast | 150 kg |
Anlegeleiter: Länge | 4,63 m |
Anlegeleiter: Standhöhe | 3,21 m |
Anlegeleiter: Arbeitshöhe | 4,71 m |
Anlegeleiter: Reichhöhe | 5,21 m |
Anlegeleiter: Anlegehöhe (bei 70° Neigung) | 4,36 m |
Anlegeleiter mit Wandabstand: Standhöhe | 2,4 m |
Anlegeleiter mit Wandabstand: Arbeitshöhe | 3,9 m |
Anlegeleiter mit Wandabstand: Reichhöhe | 4,4 m |
Anlegeleiter mit Wandabstand: Anlegehöhe (bei 75° Neigung) | 3,39 m |
Stehleiter: Länge | 2,36 m |
Stehleiter: Standhöhe | 1,54 m |
Stehleiter: Arbeitshöhe | 3,04 m |
Stehleiter: Reichhöhe | 3,54 m |
Stehleiter: Schrittlänge | 1,5 m |
Stehleiter: Höhe senkrecht | 2,25 m |
Transportmaß | 1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Gewicht | 14,6 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!