Alu-Terrassenprofil
Terrassenprofil Buzon
TERASPRFL-ALU-BLANK-B45XH41MM-L4M
Art.-Nr. 090777782
EAN 4065746789745
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
- Für sichtbare Befestigungen mit Schrauben
- Sowie für nicht sichtbare Befestigungen bei seitlich genuteten Dielen mittels Distanzabstandshalter
- Aufclipsbar auf Würth-Terrassenbaustützen mittels Clip-Auflage
- Befestigung der Deckdielen mit ASSYplus Terrassenschrauben
Spezielle Form
- Vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen
Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Alle 50 cm Wasserablaufbohrung mit Durchmesser 8 mm
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
Einfache und zeitsparende Montage
- Max. Nutzlast/Traglast des Profils bis 5 kN/m² (Nutzlasten nach DIN EN 1991-1, Dachterrassen 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²)
- Bei z. B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einem Abstand der Auflagerpunkte untereinander von 750 mm können die Profile mit 2 kN/m² belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreiten)
- Tragfähigkeit der Unterkonstruktion beachten
Terrassenkonstruktionen können durch Queraussteifungen ertüchtigt werden. Die Aussteifungen erfolgen durch Teilstücke des Alu-Systemprofils und sind mithilfe der Eckverbinder an den Hauptträgern zu befestigen. Wir empfehlen alle 150 cm eine Queraussteifung anzuordnen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Länge | 4000 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 41,3 mm |
Farbe | Aluminiumgrau |
Produktgewicht (per Stück) | 3,400 kg |
Anzahl Meter pro Packung | 20 m |
Anzahl Schienen | 5 STK |
Anzahl Schienen x Schienenlänge | 5 STK x 4 m |
Lieferumfang | 5 Stck. mit Länge 4m |
| Max. Auflagerabstände (L) Würth Alu-Systemprofil mit Würth Terrassenbaustützena) | ||||||||
| Nutzlast [kN/m²] | Achsabstand e [mm] der Profile untereinanderb) | |||||||
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 2,0 | 950 | 900 | 850 | 850 | 800 | 750 | 750 | 700 |
| 4,0c) | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 600 | 600 | 550 |
| 5,0c) | 700 | 700 | 650 | 600 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| a) Max. Auflagerabstände (L) für Würth Terrassenbaustützen bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m², bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie) | ||||||||
| b) Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten! | ||||||||
| c) Nutzlasten nach DIN EN 1991-1, Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m² | ||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!