Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Teleskopdiele

Alu-Teleskopdiele
TSKOPDIL-F.LEI-ALU-(226-400CM)

Art.-Nr. 0962931921
EAN 4047376180277

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken
  • Stufenlos ausziehbar

  • Rutschsichere Profilierung der Laufflächen (beidseitig)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Breite

27,9 cm

Länge min./max.

226-400 cm

Höhe

6 cm

Belastung Gewicht max.

150 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen