Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Stufenstehleiter genietet

STEHLEI-ALU-GENIETET-2X11STUF

Art.-Nr. 0962932511

EAN 4046777235753

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Stufenstehleiter genietet

Art.-Nr. 0962932511
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
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
  • 86 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand

  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und Aussteifungsstreben am Holmende sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit

  • Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität

  • Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind

  • Bei Bedarf problemloses tauschen der Kunststofffüße durch montagefreundliche Steck-/Schraubverbindungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Anzahl Stufen

2 x 11

Länge

2,59 m

Breite (unten) / Breite (oben)

618/350 mm

Holmabmessung

84 mm x 22,3 mm

Stufenabstand

232 mm

Stufentiefe

86 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

2,20 m

Senkrechte Höhe

2,35 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1,93 m

Arbeitshöhe

3,43 m

Reichhöhe

3,93 m

Gewicht

19,0 kg

Normen

EN 131

Ersatzteile für dieses Produkt:
Gurtband für Alu-Leitern

ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-0962932510/511/512

x 1 St.
Druckstrebe-Set

ET-DRUCKSTREBEN-SET-(F.0962932509-512)

Für Alu-Stufenstehleiter genietet
x 1 St.
Schraubgriffe-Set

ET-GRIFF-SET-(F.0962932509-512)

Für Alu-Stufenstehleiter genietet
x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962932511)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
Ersatzfuß-Set

ET-FUSS-SET-(F.0962932503-512)

Für Alu-Stufenstehleiter genietet
x 1 St.
Abstandshalter-Set

ET-ABSTANDSHALTER-(F.0962932503-512)

Für Alu-Stufenstehleiter genietet / Alu-Sprossenstehleiter