Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Stufenstehleiter genietet

Alu-Stufenstehleiter genietet
STEHLEI-ALU-GENIETET-2X5STUF

Art.-Nr. 0962932505

EAN 4065746734653

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Stufenstehleiter genietet

Art.-Nr. 0962932505
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
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
  • 86 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand

  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und Aussteifungsstreben am Holmende sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit

  • Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität

  • Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind

  • Bei Bedarf problemloses tauschen der Kunststofffüße durch montagefreundliche Steck-/Schraubverbindungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Anzahl Stufen

2 x 5

Länge

1,2 m

Breite (unten) / Breite (oben)

472/350 mm

Holmabmessung

84 mm x 22,3 mm

Stufenabstand

232 mm

Stufentiefe

86 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

1,11 m

Senkrechte Höhe

1,07 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

0,64 m

Arbeitshöhe

2,14 m

Reichhöhe

2,64 m

Gewicht

8,5 kg

Normen

EN 131

Ersatzteile für dieses Produkt:
Gurtband für Alu-Leitern

ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-0962932505

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962932504)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
Ersatzfuß-Set

ET-FUSS-SET-(F.0962932503-512)

Für Alu-Stufenstehleiter genietet
x 1 St.
Abstandshalter-Set

ET-ABSTANDSHALTER-(F.0962932503-512)

Für Alu-Stufenstehleiter genietet / Alu-Sprossenstehleiter