Alu-Stufenstehleiter genietet
Alu-Stufenstehleiter genietet
STEHLEI-ALU-GENIETET-2X12STUF
Art.-Nr. 0962932512
EAN 4065746734622
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 86 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und Aussteifungsstreben am Holmende sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Bei Bedarf problemloses tauschen der Kunststofffüße durch montagefreundliche Steck-/Schraubverbindungen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Stufen | 2 x 12 |
Länge | 2,82 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 642/350 mm |
Holmabmessung | 84 mm x 22,3 mm |
Stufenabstand | 232 mm |
Stufentiefe | 86 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Schrittlänge | 2,38 m |
Senkrechte Höhe | 2,57 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 2,14 m |
Arbeitshöhe | 3,64 m |
Reichhöhe | 4,14 m |
Gewicht | 20,9 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!