Alu-Stufenstehleiter gebördelt
STEHLEI-ALU-GEBOERDELT-2X5STUF
Art.-Nr. 0962934805
EAN 4065233004825
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 80mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Extrem robust, hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Stufenverbindung
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Sicherer Stand der Leiter dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße
- Oben mit Schalen als praktische Werkzeugablage
- Fingerklemmschutz an den Holmen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen | 2 x 5 |
Länge | 1,42 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 469/317 mm |
Holmabmessung | 73 mm x 25 mm |
Stufenabstand | 283 mm |
Stufentiefe | 80 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Schrittlänge | 1,13 m |
Senkrechte Höhe | 1,32 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 0,79 m |
Arbeitshöhe | 2,29 m |
Reichhöhe | 2,79 m |
Gewicht | 7,4 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!