Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Stufenstehleiter gebördelt

Alu-Stufenstehleiter gebördelt
STEHLEI-ALU-GEBOERDELT-2X7STUF

Art.-Nr. 0962934807
EAN 4065233004771

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Ausführung mit praktischer Werkzeugablage und Fingerklemmschutz. Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
  • 80mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand

  • Extrem robust, hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Stufenverbindung

  • Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind

  • Sicherer Stand der Leiter dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße

  • Oben mit Schalen als praktische Werkzeugablage

  • Fingerklemmschutz an den Holmen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Stufen

2 x 7

Länge

1.98 m

Breite (unten) / Breite (oben)

534/317 mm

Holmabmessung

73 mm x 25 mm

Stufenabstand

283 mm

Stufentiefe

80 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

1.52 m

Senkrechte Höhe

1.85 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1.33 m

Arbeitshöhe

2.83 m

Reichhöhe

3.33 m

Gewicht

10.4 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter

TRANROLL-F.LEI

Gebördelte Ausführung
x 1 p
Eimerhaken für gebördelte Leiter

ZB-EIMERHAKEN-LEI_GEBOERDELT

Universell für Leitern mit Stufen/Sprossen, die mittels Bördeltechnik mit dem Holm verbunden sind
x 1 St.
Handlauf klappbar

ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Universell für alle gebördelten Würth-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzfuß für Alu-Leiter

ET-FUSS-LTR-75X50X30MM

x 2 St.
Ersatzfuß für Alu-Leiter

ET-FUSS-LTR-62X50X30MM

x 2 St.
Gurtband für Alu-Leitern

ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-GEB-0962934806

x 1 St.
Abstandshalter für Alu-Stufenstehleiter gebördelt

ET-ABSTANDSHALTER-(F.0962934804-814)

x 1 St.
Gurtband für Alu-Leitern

ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-GEB-0962934807

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962934807)-PVC

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen