Alu-Stufenstehleiter gebördelt
Alu-Stufenstehleiter gebördelt
STEHLEI-ALU-GEBOERDELT-2X6STUF
Art.-Nr. 0962934806
EAN 4065233004757
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 80mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Extrem robust, hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Stufenverbindung
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Sicherer Stand der Leiter dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße
- Oben mit Schalen als praktische Werkzeugablage
- Fingerklemmschutz an den Holmen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen | 2 x 6 |
Länge | 1,7 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 502/317 mm |
Holmabmessung | 73 mm x 25 mm |
Stufenabstand | 283 mm |
Stufentiefe | 80 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Schrittlänge | 1,33 m |
Senkrechte Höhe | 1,59 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 1,06 m |
Arbeitshöhe | 2,56 m |
Reichhöhe | 3,06 m |
Gewicht | 8,9 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!