Alu-Stufenstehleiter

Alu-Stufenstehleiter
STEHLEI-ALU-2X8-STUF

Art.-Nr. 0962931508

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alu-Stufenstehleiter

Art.-Nr. 0962931508
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
Beidseitig begehbar

Robust, hohe Verwindungssteifigkeit


  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten

  • Zusätzliche Aussteifungsstreben im oberen und unteren Leiterbereich


Sehr gute Durchbiegestabilität


Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Trittsicherheit


Geriffelte, 87 mm tiefe Stufen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Stufen

2 x 8

Länge

1,88 m

Breite (unten) / Breite (oben)

0,55/0,34 m

Holmabmessung

84,6 mm x 20,2 mm

Stufenabstand

230 mm

Stufentiefe

87 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

1,59 m

Senkrechte Höhe

1,70 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1,27 m

Arbeitshöhe

2,77 m

Reichhöhe

3,27 m

Gewicht

11,5 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfplakette

ZB-PRUEFPLAKETTE-LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Transportrollen

ZB-TRANROLL-LEI-STUFENSTEH

Für Stufenstehleiter
x 1 p
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Artikel-Aufkleber

ZB-ETIK-STEHLTR-ALU-0962931508

Menge: 1 x
1 x
Gurtband

ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-0962931506/507/508

Beschreibung: Für Alu-Leitern
Menge: 1 x
1 x
Ersatzfuß-Set

ET-FUSS-STUFENSTEHLEITER-4TLG-89X27X23MM

Beschreibung: Für Alu-Stufenstehleiter, Leiterntritt
Menge: 1 x