Alu-Stufenstehleiter

Alu-Stufenstehleiter
STEHLEI-ALU-2X6-STUF

Art.-Nr. 0962931506

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alu-Stufenstehleiter

Art.-Nr. 0962931506

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beidseitig begehbar

Robust, hohe Verwindungssteifigkeit


  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten

  • Zusätzliche Aussteifungsstreben im oberen und unteren Leiterbereich


Sehr gute Durchbiegestabilität


Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Trittsicherheit


Geriffelte, 87 mm tiefe Stufen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Stufen

2 x 6

Länge

1,42 m

Breite (unten) / Breite (oben)

0,50/0,34 m

Holmabmessung

84,6 mm x 20,2 mm

Stufenabstand

230 mm

Stufentiefe

87 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

1,26 m

Senkrechte Höhe

1,28 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

0,85 m

Arbeitshöhe

2,35 m

Reichhöhe

2,85 m

Gewicht

8,6 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfplakette

ZB-PRUEFPLAKETTE-LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Transportrollen

ZB-TRANROLL-LEI-STUFENSTEH

Für Stufenstehleiter
x 1 p

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Ersatzfuß-Set

ET-FUSS-STUFENSTEHLEITER-4TLG-89X27X23MM

Beschreibung: Für Alu-Stufenstehleiter, Leiterntritt
Menge: 1 x
1 x
Artikel-Aufkleber

ZB-ETIK-STEHLTR-ALU-0962931506

Menge: 1 x
1 x
Gurtband

ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-0962931506/507/508

Beschreibung: Für Alu-Leitern
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen