Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Stufenschiebeleiter

Alu-Stufenschiebeleiter
STUF-SHIEBLEI-2TLG-ALU-2X12STUF

Art.-Nr. 0962934712

EAN 4065746611954

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Stufenschiebeleiter

Art.-Nr. 0962934712
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
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
  • Bequemer und sicherer Stand im Überlappungsbereich der beiden Leiternteile durch doppelte Auftrittsfläche (2 Stufen hintereinander)

  • Reduzierte Stolpergefahr beim Auf- und Abstieg da sich das Schiebeteil hinter der Unterleiter befindet und somit kein „Überhang“ entsteht

  • 80mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand

  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Stufenverbindung

  • Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Stufen

2 x 12

Länge min./max.

3,66-6,21 m

Breite

0,42 m

Traversenlänge

1,10 m

Traversenabmessung

64 x 25 mm

Holmabmessung

73 mm x 25 mm

Stufenabstand

283 mm

Stufentiefe

87 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung)

5,81 m

Traglast

150 kg

Standhöhe max.

4,77 m

Arbeitshöhe max.

6,27 m

Reichhöhe max.

6,77 m

Gewicht

19,1 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dachrinnenhalter

DRINHALT-F.LEI-ST-L145MM-B47MM

Universell für Leitern, die als Anlegeleitern eingesetzt werden können
x 1 p
Holmverlängerung

HOLMVERL-F.UEBERSTIEG-ANLEGLTR

Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
x 1 St.
Eimerhaken für gebördelte Leiter

ZB-EIMERHAKEN-LEI_GEBOERDELT

Universell für Leitern mit Stufen/Sprossen, die mittels Bördeltechnik mit dem Holm verbunden sind
x 1 St.
Sicherheitsspitze

SIHSP-F.TRAVLEI

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Fußverlängerung für Traversenleiter

FUVERL-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 St.
Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter

TRANROLL-F.LEI

Gebördelte Ausführung
x 1 p
Wandschutzplatte

WANDSHTZPL-F.ANLEGLEI-ALU-200X95MM

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Handlauf klappbar

ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Universell für alle gebördelten Würth-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

x 1 St.
Ersatzfuß für Alu-Leiter

ET-FUSS-LTR-75X50X30MM

x 2 St.
Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 St.
Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter

ET-TRAV-TYP-A-1100MM

x 1 St.
Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter

ET-SHIEBTEIL-(F.SHIEBLTR-ALU-0962934712)

x 1 St.
Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter

ET-LTR-UNTEN-(F.SHIEBLTR-ALU-0962934712)

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962934712)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber