Alu-Sprossenschiebeleiter 2-teilig
SHIEBLEI-2TLG-ALU-TRAV-2X8SPRO
Art.-Nr. 0962936208
EAN 4068362667251
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch die vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung.
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität.
- Sicherer Stand durch die rutschhemmenden Leiterfüße/Traversenschuhe.
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit.
- Die Traverse erhöht die Stand- und Kippsicherheit.
- Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist das Schiebeteil beidseitig einsetzbar (Typ 2x8, Typ 2x10).
- Leiternfüße und Traversenschuhe einfach austauschbar – ohne Schrauben und Nieten.
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Sprossen | 2 x 8 |
Länge min./max. | 2,35-4,03 m |
Breite | 0,42 m |
Traversenlänge | 0,77 m |
Traversenabmessung | 70 x 25 mm |
Holmabmessung | 70 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 280 mm |
Sprossenabmessung | 30 x 30 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung) | 2,83 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe max. | 2,83 m |
Arbeitshöhe max. | 4,33 m |
Reichhöhe max. | 4,83 m |
Gewicht | 10,9 kg |
Normen | EN 131 |