Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Sprossenanlegeleiter

ANLEGLEI-ALU-6SPRO

Art.-Nr. 0962936106

EAN 4068362667312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Sprossenanlegeleiter

Art.-Nr. 0962936106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leicht und robust
  • Hohe Verwindungssteifigkeit durch die vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung.

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität.

  • Sicherer Stand durch die rutschhemmenden Leiterfüße/Traversenschuhe.

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit.

  • Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist die Leiter beidseitig einsetzbar (Leiterlänge < 3m).

  • Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse (Leiterlänge ≥ 3m).

  • Leiternfüße und Traversenschuhe einfach austauschbar – ohne Schrauben und Nieten.
Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Anzahl Sprossen

1 x 6

Länge

1,79 m

Breite

0,35 m

Holmabmessung

58 mm x 25 mm

Sprossenabstand

283 mm

Sprossenabmessung

30 x 30 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Anlegehöhe (bei 70° Neigung)

1,68 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

0,72 m

Arbeitshöhe

2,22 m

Reichhöhe

2,72 m

Gewicht

3,1 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dachrinnenhalter

DRINHALT-F.LEI-ST-L145MM-B47MM

Universell für Leitern, die als Anlegeleitern eingesetzt werden können.
x 1 p
Stationäre Plattform

STAPLTFORM-F.LEI

Zum Nachrüsten von WÜRTH Alu-Sprossenleitern
x 1 St.
Holmverlängerung

HOLMVERL-F.UEBERSTIEG-ANLEGLTR

Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
x 1 St.
Eimerhaken für gebördelte Leiter

ZB-EIMERHAKEN-LEI_GEBOERDELT

Universell für Leitern mit Stufen/Sprossen, die mittels Bördeltechnik mit dem Holm verbunden sind
x 1 St.
Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen

WANDABSTHALT-F.LEI

Wandabstand stufenlos einstellbar von 60 – 120 cm
x 1 St.
Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter

TRANROLL-F.LEI

Gebördelte Ausführung
x 1 p
Wandschutzplatte

WANDSHTZPL-F.ANLEGLEI-ALU-200X95MM

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Handlauf klappbar

ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Universell für alle gebördelten WÜRTH-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen