Alu-Seilzugleiter 2-teilig mit Laufrollen
Alu-Seilzugleiter 2-teilig mit Traverse
SEILAUSZGLTR-2TLG-ALU-TRAV-2X16SPRO
Art.-Nr. 0962930516
EAN 4058794086300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Seilzugführung außerhalb des Leiterholms bietet höhere Sicherheit, da im Steigbereich der Sprossen kein störendes Seil verläuft
- Leichtgängiges Ein- und Ausfahren
- Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff bieten einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
- Wandschonendes Auf- und Abrollen, da Laufrollen mit Gleitlager und Gummibelag ausgestattet sind
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Erhöhte Stand-, Kippsicherheit dank der Traverse
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Sprossen | 2 x 16 |
Länge min./max. | 4,69-8,36 m |
Breite | 0,43 m |
Traversenlänge | 1,20 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 97 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung) | 7,89 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe max. | 6,46 m |
Arbeitshöhe max. | 7,96 m |
Reichhöhe max. | 8,46 m |
Gewicht | 23,7 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!