Alu-Schiebeleiter 2-teilig
Alu-Schiebeleiter 2-teilig mit Traverse EN 131
SHIEBLEI-2TLG-ALU-TRAV-2X12SPRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichtgängiges Ein- und Ausfahren
- Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff bieten einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Erhöhte Stand-, Kippsicherheit dank der Traverse
- Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist das Schiebeteil beidseitig einsetzbar (Typ 2x8, Typ 2x10)
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Sprossen | 2 x 12 |
Länge min./max. | 3,55-6,09 m |
Breite | 0,43 m |
Traversenlänge | 1,05 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 73 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung) | 5,75 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe max. | 4,46 m |
Arbeitshöhe max. | 5,96 m |
Reichhöhe max. | 6,46 m |
Gewicht | 14,2 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!