Alu-Profi-Teleskopleiter
Alu-Profi-Teleskopleiter
TSKOPLEI-PROFI-ALU-4X4SPRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einfach mittels robusten Rastergriffen einstellbar
- Stabile, automatisch einrastende Sicherheits-Lamellengelenke
- Als Stehleiter auch auf Treppen einsetzbar
- Zusammenschiebar/Klappbar und somit Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Mit der Kippsicherung, Art. 0962 931 411 erfüllt die Leiter die geforderte Standbreite für Anlegeleitern und ist damit nach DIN EN 131 geprüft und zertifiziert.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Sprossen | 4 x 4 |
Holmabmessung | 69 mm x 29 mm |
Sprossenabstand | 280 mm |
Sprossenabmessung | 25 x 25 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Traglast | 150 kg |
Anlegeleiter: Länge min./max. | 2,5-4,2 m |
Anlegeleiter: Breite | 0,57 m |
Anlegeleiter: Standhöhe max. | 2,91 m |
Anlegeleiter: Arbeitshöhe max. | 4,41 m |
Anlegeleiter: Reichhöhe max. | 4,91 m |
Anlegeleiter: Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung) | 4 m |
Stehleiter: Länge min./max. | 1,23-2,03 m |
Stehleiter: Breite (unten/oben) | 0,57/0,4 m |
Stehleiter: Standhöhe max. | 1,35 m |
Stehleiter: Arbeitshöhe max. | 2,85 m |
Stehleiter: Reichhöhe max. | 3,35 m |
Stehleiter: Schrittlänge min./max. | 0,90-1,40 m |
Stehleiter: Höhe min./max. | 1,24-2,04 m |
Auflagehöhe als Montagebock min./max. | 0,28-0,84 m |
Transportmaß | 1,3 x 0,57 x 0,2 m |
Gewicht | 14 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!