Alu-Nachrüst-Traverse
Nachrüst-Traverse
ZB-NACHRUESTTRAV-LEI-1,2M
Art.-Nr. 0962931976
EAN 4056807402918
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Traverse mit Anschlussstutzen und Traversenschuhe
- 2 Ösenschrauben
- 2 Schlossschrauben
- 4 Scheiben
- 4 Stoppmuttern
| Passend für | Traversen | |||||
| Alu-Anlegeleiter Art.-Nr. | Alu-Schiebeleiter Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Art.-Nr. | Länge m | Abmessung H X B in mm | Art.-Nr. | VE |
| 0962 931 012 | 0962 931 208 | - | 0,80 | 64 x 25 | 0962 931 972 | 1 |
| 0962 931 014 | 0962 931 210 | - | 0,85 | 64 x 25 | 0962 931 973 | 1 |
| 0962 931 016, 0962 931 018 | 0962 931 212 | - | 0,95 | 64 x 25 | 0962 931 974 | 1 |
| 0962 931 020 | 0962 931 214 | 0962 931 294 | 1,10 | 64 x 25 | 0962 931 975 | 1 |
| 0962 931 024 | 0962 931 216, 0962 931 218 | 0962 931 296, 0962 931 298 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 976 | 1 |
| - | - | 0962 931 220 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 977 | 1 |
Datenblätter(X)
Passend für | Alu-Anlegeleiter Art. 0962 931 024, Alu-Schiebeleiter Art. 0962 931 216, 0962 931 218, Alu-Seilzugleiter Art. 0962 931 296, 0962 931 298 |
Werkstoff | Aluminium |
Maße Traverse | 1,2 m x 64 mm x 25 mm |