Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Nachrüst-Traverse

Nachrüst-Traverse
NACHRTRAV-F.LEI-0,95M

Art.-Nr. 0962931974

EAN 4056807402895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Nachrüst-Traverse

Art.-Nr. 0962931974
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
Zum einfachen und schnellen Nachrüsten von Alu-Anlegeleitern, Alu-Schiebeleitern und Alu-Seilzugleitern

Lieferumfang


  • 1 Traverse mit Anschlussstutzen und Traversenschuhe

  • 2 Ösenschrauben

  • 2 Schlossschrauben

  • 4 Scheiben

  • 4 Stoppmuttern
Anwendungsgebiet
Passend fürTraversen
Alu-Anlegeleiter
Art.-Nr.
Alu-Schiebeleiter
Art.-Nr.
Alu-Seilzugleiter
Art.-Nr.
Länge
m
Abmessung
H X B in mm
Art.-Nr.VE
0962 931 0120962 931 208-0,8064 x 250962 931 9721
0962 931 0140962 931 210-0,8564 x 250962 931 9731
0962 931 016, 0962 931 0180962 931 212-0,9564 x 250962 931 9741
0962 931 0200962 931 2140962 931 2941,1064 x 250962 931 9751
0962 931 0240962 931 216, 0962 931 2180962 931 296, 0962 931 2981,2064 x 250962 931 9761
--0962 931 2201,2064 x 250962 931 9771
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

Alu-Anlegeleiter Art. 0962 931 016, 0962 931 018, Alu-Schiebeleiter Art. 0962 931 212

Werkstoff

Aluminium

Maße Traverse

0,95 m x 64 mm x 25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen