Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Flachkopfstativ

STATIV-LT-ALU-FLACHKOPF-(L90-170CM)

Art.-Nr. 0714649302

EAN 4045989801213

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Flachkopfstativ

Art.-Nr. 0714649302
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
Hochwertiges Flachkopfstativ für Nivellier- und Lasergeräte

Sehr leicht und lange Lebensdauer


Aus hochwertigem eloxiertem Aluminium



Extrem stabil, auch bei niedrigen Temperaturen


Alle Kunststoffteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid



Sehr gute Standfestigkeit


Auf feuchten Untergründen durch Bodendorne mit Eintrittzapfen



Schnelles Voreinstellen des Statives auf der Baustelle


Mit Horizontallibelle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für alle Rotations-Linien und Punktlaser sowie optische Nivelliere mit Anschlussgewinde 5/8".

Länge min./max.

90-170 cm

Anschlussgewinde

5/8 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen