Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde

Alu-Exzenterhebel, Außengewinde Stahl
EXZHBL-ALU-AG-ST-SCHW-M8X30

Art.-Nr. 5099309830
EAN 4061975400208

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Griffhebel aus Aluminiumguss mit pulverbeschichteter schwarzer Feinstruktur und Außengewinde aus Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

Werkstoff Hebel

Aluminium-Druckguss

Oberfläche Hebel

Pulverbeschichtet

Farbe Hebel

Schwarz

Werkstoff Druckscheibe

PA

Farbe Druckscheibe

Schwarz

Werkstoff Achsbolzen

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Achsbolzen

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Durchmesser Druckscheibe (d2)

8 mm

Achsbolzendurchmesser (d3)

11 mm

Hebellänge (l1)

108 mm

Hebelarmlänge (l2)

96 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Hebelhöhe (h1)

28,5 mm

Abstand Scheibe - Achsmittelpunkt (h2)

18 mm

Hubhöhe (h3)

1,5 mm

Hebelbreite (b1)

33,3 mm

Achsenbreite (b2)

24 mm

Spannkraft (F)

8 kN

Erforderliche Hebelkraft (FH)

350 N

Produktgewicht (per Stück)

110,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen