Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde

Alu-Exzenterhebel, Außengewinde Edelstahl A2
EXZHBL-ALU-AG-EDST-SCHW-M5X50

Art.-Nr. 5099310550
EAN 4061975398970

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Griffhebel aus Aluminiumguss mit pulverbeschichteter schwarzer Feinstruktur und Außengewinde aus Edelstahl A2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gewinde

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Gewinde

Blank

Werkstoff Hebel

Aluminium-Druckguss

Oberfläche Hebel

Pulverbeschichtet

Farbe Hebel

Schwarz

Werkstoff Druckscheibe

PA

Farbe Druckscheibe

Schwarz

Werkstoff Achsbolzen

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Achsbolzen

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Durchmesser Druckscheibe (d2)

5 mm

Achsbolzendurchmesser (d3)

9 mm

Hebellänge (l1)

79,2 mm

Hebelarmlänge (l2)

70,4 mm

Gewindelänge (lg)

50 mm

Hebelhöhe (h1)

22 mm

Abstand Scheibe - Achsmittelpunkt (h2)

14,5 mm

Hubhöhe (h3)

1,2 mm

Hebelbreite (b1)

21,5 mm

Achsenbreite (b2)

15 mm

Spannkraft (F)

4 kN

Erforderliche Hebelkraft (FH)

120 N

Produktgewicht (per Stück)

37,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen