Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde
Alu-Exzenterhebel, Außengewinde Edelstahl A2
EXZHBL-ALU-AG-EDST-SCHW-M4X15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Gewinde | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Gewinde | Blank |
Werkstoff Hebel | Aluminium-Druckguss |
Oberfläche Hebel | Pulverbeschichtet |
Farbe Hebel | Schwarz |
Werkstoff Druckscheibe | PA |
Farbe Druckscheibe | Schwarz |
Werkstoff Achsbolzen | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Achsbolzen | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Durchmesser Druckscheibe (d2) | 4 mm |
Achsbolzendurchmesser (d3) | 8 mm |
Hebellänge (l1) | 59,1 mm |
Hebelarmlänge (l2) | 52,3 mm |
Gewindelänge (lg) | 15 mm |
Hebelhöhe (h1) | 17 mm |
Abstand Scheibe - Achsmittelpunkt (h2) | 11,2 mm |
Hubhöhe (h3) | 1 mm |
Hebelbreite (b1) | 18 mm |
Achsenbreite (b2) | 13 mm |
Spannkraft (F) | 2.5 kN |
Erforderliche Hebelkraft (FH) | 100 N |
Produktgewicht (per Stück) | 15,200 g |