Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Einhängetritt für Holz-Breitsprossenleiter

Alu-Einhängetritt für Breitsprosse
EINHAENGTRITT-F.BSPRO-B270MM-TF268MM

Art.-Nr. 0962931918

EAN 4062856368563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Einhängetritt für Holz-Breitsprossenleiter

Art.-Nr. 0962931918
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
  • Bequemer und sicher Stand durch große, geriffelte Plattform

  • Die Plattform erfüllt die TRBS 2121 Teil 2
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Breite

270 mm

Tiefe

268 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Belastung Gewicht max.

150 kg

Für Sprossenbreite max.

44 mm

Für Sprossenhöhe max.

44 mm

Für Sprossenabstand

280 - 285 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen