Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Altılı çoklu priz, 250 V

Altılı çoklu priz, 250 V

Ürün no. 096380 955

EAN 4047376503649

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Altılı çoklu priz, 250 V

Ürün no. 096380 955
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
Maximum connected load: 3680 watt
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

SDL4S

Uzunluk

1500 mm

Genişlik

55 mm

Yükseklik

40 mm

Nominal voltaj

250 V/AC

İç çap

38 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,500 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akım besleyici

CURRINPUTSKT-VEH-ESD

With mains line with residual current breaker