Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Altavoz Bluetooth® inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE

Altavoz Bluetooth inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE
ALTAVOZ-BAT-(BTS18-40)
MASTER M-CUBE

Nº de art. 5701425000
EAN 4062856827602
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
Altavoz inalámbrico compacto M-CUBE con Bluetooth®, función de radio FM y sonido rico
  • Conexión de dos altavoces en modo Bluetooth® con función TWS (True Wireless Stereo) para un sonido estéreo aún mejor y más rico

  • Función de radio FM con asistente de voz para navegación por emisoras

  • Conexión USB de tipo A y 5 V/2 A para cargar dispositivos portátiles y leer memorias de datos USB con una capacidad de almacenamiento máxima de 64 GB

  • Toma AUX-IN para reproducir música a través del cable AUX suministrado

  • Conector roscado de 5/8 pulgadas con casquillo reductor de ¼ pulgadas para montaje opcional en un soporte de cámara/láser

  • Carcasa con clasificación IPX5 de protección y mango de transporte de aluminio

  • Alimentación opcional mediante una batería recargable M-CUBE de 18 voltios o la fuente de alimentación suministrada
Aviso

Para cargar la batería M-CUBE, también es necesario un cargador M-CUBE correspondiente.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión para el funcionamiento de la batería

18 V/CC

Longitud x anchura x altura

170 x 310 x 175 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

2,97 kg

Frecuencia mín./máx. de radio FM

87,5-108 kHz

Altavoz Bluetooth® inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE incluye:
1 x
Unidad de potencia

CARGADOR-ADAPTER-(BTS18-40)-18V/2,5A

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Cantidad: 1 x
1 x
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE

AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)

Descripción: Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Cantidad: 1 x
1 x
Recubrimiento

SP-COVER

Cantidad: 1 x
1 x
Cable de entrada AUX IN

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
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
Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE

BATERÍA 18V/2.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth
x 1 Cant.
Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE

BATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth
x 1 Cant.
Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE

BATERÍA LIION 18V/4.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth
x 1 Cant.
Cargador ALG 18 V M-CUBE

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/4 BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V
x 1 Cant.
Cargador ALG 18 V M-CUBE

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V
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
Trípode elevador de aluminio

TRIPODE-TECNOLOGIA-LASER-(L95-269CM)

Trípode elevador de aluminio de alta calidad para uso en interiores y exteriores
x 1 Cant.
Cable de carga y datos USB Conector 2 en 1 Micro USB y USB tipo C

AY-CABLE-CARGADOR-MP-MICRO/USB-1,2M

El cable de alta calidad con un acabado robusto permite la carga y sincronización a hasta 480 Mbps.
x 1 Cant.
Soporte para andamios

SOPORTE-LÁSER-CONSOLA-FACHADA-100X150MM