Alt koruma Spezial
Alt koruma Spezial
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Karışık neftyağı, çözücü, itici |
Yüzey ön işlemi gerekli | Yüzey; temiz, kuru ve pas ve yağdan arınmış olmalıdır. |
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 406 g |
Renk | Siyah |
Min. katı oranı | 33 % |
Min./maks. sıcaklık direnci | -25 - 80 °C |
Tam kuruma koşulları | 20°C'de, %65 bağıl nem |
Min. püskürtme mesafesi | 30 cm |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 20°C, %65 bağıl nemde Ri 0, 100 µ ıslak katman kalınlığı |
Min. yüzey oluşturma süresi | 75 dak |
Kuruma süresi | 135 dak |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nem |
Yoğunluk | 0,79 kg/l |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Min. sıcaklık koşulları | -25 °C |
Min. sıcaklık direnci | -25 °C |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!