Almohadilla de soporte Para soporte de terrazas
Almohadilla soportes pavimentos flotantes
AY-AUFLPADS-TERRAC-GUMGRAN200X200X6MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Esta alfombrilla granulada de caucho se utiliza como refuerzo para soportes para pavimentos flotantes. Las vigas también están protegidas frente a la humedad y las vibraciones de la superficie se amortiguan.
- Compensa las zonas ligeramente irregulares
- Compensación de altura
- Protege de los bordes afilados
- Aislante acústico de pisadas
- Evita que se acumule el agua
- No se descompone
- Antideslizante
Si se coloca directamente sobre las superficies del film, existe el riesgo de migración del suavizante. Es necesario comprobar la compatibilidad previamente.
Hojas de datos(X)
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
- Resistencia a la compresión: 0,55 N/mm2 (55 T/m2) para una deformación del 25 % (DIN EN ISO 3386/2)
Longitud | 200 mm |
Anchura | 200 mm |
Altura | 6 mm |
Material | Caucho |