Almofadas insonorizantes autocolantes
Almofadas insonorizantes autocolantes
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Betume |
Cor | Preto (material de base) |
Comprimento x largura x espessura | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 100 °C |
Resistência mín. à temperatura | -30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Número de peças | 4 UNID |
Condições para manter a validade | de 15°C a 25°C |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |