Allzweckreiniger Liquid Green
Allzweckreiniger Liquid Green
ALLZWREINIG-(LIQUID GREEN)-5LTR
Art.-Nr. 08934745
EAN 4038898930037
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außerordentlich gute Reinigungsleistung durch neuartige Wirkstoffkombination
- Fett, Harz und sonstige Verschmutzungen werden gründlich und zuverlässig gelöst
- Sparsam im Verbrauch
- Zeitsparend
Multifunktionell einsetzbar
- Ein Produkt für unterschiedlichste Einsatzbereiche
- Platz- und Kostenersparnis in der Werkstatt
Das Produkt ist materialschonend und greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi und Metalloberflächen nicht an.
Enthält keine Phosphate und keine organischen Lösemittel
- Gefahrenpotential mit täglichem Umgang wird reduziert
- Vermindert die Umweltbelastung
- Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen
- Kennzeichnungsfrei nach der Gefahrenstoffverordnung
- Anwenderfreundlich
Silikon- und AOX-frei
Nicht auf heißen Oberflächen und nicht in der prallen Sonne anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Dient zur Reinigung von Metalloberflächen, Maschinen- und Aggregatteilen, Motoren, Motorräumen, Fahrzeugen, Cabrioverdecken und Werkstatteinrichtungen.
Unverdünnt aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Bürste den Schmutz lösen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen. Bei leichten Verschmutzung bis 1:10 mit HD-Gerät verdünnbar.
Inhalt | 5000 ml |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Farbe | Neongrün |
pH-Wert | 8,3 |
Dichte | 1,011 g/cm³ |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 5063 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!