Állványépítő racsni, átkapcsolható
Állványépítő racsni, átkapcsolható
Cikksz. 0713851195
EAN 4056807673721
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 19 x 22 mm |
Hosszúság (L1) | 310 mm |
Gyűrű külső átmérője (B) | 41,7 mm |
Kúpos tüske hossza (L2) | 0 mm |
Kúpos tüske átmérője (D1) | 0 mm |
Külső átmérő (B1) | 42,5 mm |
Racsnis fej magassága (H) | 50 mm |