Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Állványdübel GA

Állványdübel GA

Cikksz. 0201516

EAN 4024835189347

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Állványdübel GA

Cikksz. 0201516

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For the safe and easy mounting of scaffolding on steel And wooden substructure
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

17 mm

Menethossz (metrikus menet) (l2)

10 mm

Anya magasság (m1)

7 mm

Külső hajtás (s1)

SW17

Horonyszélesség (n1)

6,8 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyűrűs anya DIN 582, acél, C15E, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-GYŰRŰ-HOMLOKZATÉP-(A2K)-M16/25

x 25 db