Allround Plus Blouson
Wetterschutzjacke Allround-Blouson Plus
BLOUSON ALLROUND PLUS SCHWARZ S
Art.-Nr. M041020000
EAN 4250241942324
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wind-, wasserabweisend
- Handy-, Ärmeltasche, verschließbare Vorder- und Brusttaschen
- Warmes, heraustrennbares Teddyfutter, abnehmbare Ärmel und Winterkragen
- YKK Reißverschluss, elastische Saum- und Ärmelbündchen
- Klassischer Blouson-Schnitt
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |