Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Állószék

Állószék

Cikksz. 0957591025

EAN 4056807671628

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Állószék

Cikksz. 0957591025
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
Magasságállítás

Igen

Min./max. magasság

510-780 mm

Ülés anyaga

Poliuretán hab

Lábtartóval

Igen

Alapkeret kivitel

Ötágú csillag talp csúszóelemekkel

Ülés szélessége

360 mm

Ülék mélység

380 mm

Háttámla magassága

200 mm

Max. magasság

780 mm

Ülés színe

Fekete

Keret színe

Fekete

Keret anyaga

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk