Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Alloggiamento per sensore PIR EASYLUX

Alloggiamento per sensore PIR EASYLUX
SUPPORTO-SENSORE PIR-EASYLUX-12/24V-NERO

Cod. art. 0976520089

EAN 4099618254192

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Alloggiamento per sensore PIR EASYLUX

Cod. art. 0976520089
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
Per il montaggio a vite del sensore PIR cablato EASYLUX
  • Ulteriore flessibilità: Se il montaggio a incasso del sensore PIR non è possibile, montarlo nell'alloggiamento integrato nella superficie

  • Più opzioni per l'allineamento del sensore, poiché l'alloggiamento può essere ruotato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Altezza

19,85 mm

Diametro

15,7 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rilevatore di movimento cablato EASYLUX

PIR-SENSORE-MOVIME-EASYLUX-12/24V-NERO

Per il collegamento ai moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1