Állítható magasságú láb, műanyag
Állítható magasságú láb, műanyag
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PA – Poliamid |
Fúrómenet anyaga | Acél |
RoHS megfelelőség | Igen |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Átmérő (d) | 6,5 mm |
Beállítási tartomány min./max. (l1) | 45-65 mm |
Furattávolság (l3) | 28 mm |
Tányérmagasság (h tányér) (h3) | 5 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Tömeg | 78 g |