Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

All-round paint spray gun, AP

All-round paint spray gun, AP
FÄRGSPRUTA SATA AP93

Varunr. 089170005
EAN-nummer 4011231826174
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
Universal high-pressure paint gun suitable for paints, pre-materials and staining
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

600 ml

Produktvikt (per artikel)

968 g

Färg

Grå

Material

Plast/metall

Min. Arbetstryck

2 bar

Max. arbetstryck

3 bar

Arbetstryck

2.5 bar

Luftförbrukning

200 l/min

Min. sprutavstånd

18 cm

Max. sprutavstånd

23 cm

All-round paint spray gun, AP ingår:
1 x
Spare nozzle set for all-round paint spray gun, AP

SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-ALLROUND-AP)

Beskrivning:
1.6 mm
Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Plastic cup

PLACP-F.PNTSPRGUN-SATAJET90

For paint spray guns
x 1 Antal
Paint strainer

PNTSTRNR-F.PNTSPRGUN-END

x 20 Antal
Spare nozzle set for all-round paint spray gun, AP

SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-ALLROUND-AP)

x 1 Antal
Spare nozzle set for all-round paint spray gun, AP

SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-ALLROUND-AP)

x 1 Antal
AP repair set

REP-SET-F.PNTSPRGUN-AP

x 1 Antal
Articulated connection

FLEX. ANSLUTNINGSNIPPEL 1/4

x 1 Antal
Cleaning set

CLN-SET-F.PNTSPRGUN-DP/AP

x 1 Antal
Gun holster

GUNHLS-F.PNTSPRGUN