Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

All-purpose rivet dome head alu/alu large setting hd

All-purpose rivet dome head alu/alu large setting hd

Cod. art. 0914248206

EAN 4099618302190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
All-purpose rivet dome head alu/alu large setting hd

Cod. art. 0914248206

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dome head
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Alluminio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4,8 x 23 mm

Lunghezza boccola (l3)

20,5 mm

Diametro testa (dk )

16,00 mm

Altezza testa (k1)

1,80 mm

Spessore serrabile min/max

1,00-9,00 mm

Diametro foratura min/max

5,00-5,30 mm

Carico di rottura a taglio

1000 N

Carico di rottura a trazione

1250 N

Tipo testa

Testa piana grande