All-purpose rivet dome head alu/alu large setting hd
All-purpose rivet dome head alu/alu large setting hd
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Délka objímky (l3) | 20,5 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,80 mm |
Min./max. rozsah sevření | 1,00-9,00 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 5,00-5,30 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1000 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1250 N |
Typ hlavy | Velká plochá kulatá hlava |