All Season Socken
Arbeitssocke All Season
SOCKEN ALL SEASON ANTHRA-ORANGE 42-44
Art.-Nr. M451065002
EAN 4251596895143
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schutz und Halt durch Comfort Step Fußsohle
- Temperaturregulierendes Gewebe
- Abriebsfestigkeit dank CORDURA® (extrem abriebfest) an Ferse und Spitze
- Angepasste Fußsohle für Links und Rechts
- Antibakterielle Behandlung
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 42-44 |
Werkstoff | 36% Polyamid, 33% Polyester, 28% Polypropylen, 3% Elasthan |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen |