Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Alkalin-manganez pil, 23 V

Alkalin-manganez pil, 23 V
KALEM PİL 12V-D10,3X28,5-ALKALİ-MANGANEZ

Ürün no. 082708 23

EAN 4024835845502

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Alkalin-manganez pil, 23 V

Ürün no. 082708 23
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
Low level of self-discharge and long shelf life – of 3 years
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Akü tasarımı

A23

Nominal voltaj

12 V/DC

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

AlMn

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düğme pil standı, boş

DÜĞME PİLLER İÇİN TEŞHİR STANDI

Blister düğme pillerin temiz ve düzenli saklanması için.