Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Aljzatvizsgáló készülék, B

Aljzatvizsgáló készülék, B

Cikksz. 071553 003

EAN 4050641837134

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Aljzatvizsgáló készülék, B

Cikksz. 071553 003
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
Enables quick and safe testing of safety sockets for connection
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kijelző

LED

Min./max. AC feszültségtartomány

220-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT II/300 V

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 50 °C

Anyag

ABS/PC

Szín

Szürke, Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk