Aljzat 12 voltos csatlakozókhoz
Aljzat 12 V-os tápellátáshoz
STD1
Cikksz. 096380 916
EAN 4024835000505
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 2 pólusú
Adatlapok(X)
Típus leírás | STD1 |
Hosszúság | 43 mm |
Szélesség | 34 mm |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Névleges áram | 16 A |
Belső átmérő | 12 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,035 kg |