Alimentazione per lampada da lavoro a LED ricaricabile POWERQUAD AC/R
Aliment. lamp. da lavoro LED ricar. POWERQUAD AC/R
CARICABATTERIA-P/LAMPADA-POWERQUAD-AC/R
Cod. art. 0827981521
EAN 4062856012640
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Tipo cavo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Tipo di spina | F |