Alimentazione USB-A con cavo per ricarica attacco magnetico
Caricabatterie torcia tascab/front ric attac magn
SET-P/CARICA-TORCE-TASC-LAMP-FRONTALI
Cod. art. 0827806850
EAN 4065233065338
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione nominale | 5 V/DC |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | USB tipo A, Carica magnetica |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1200 mm |