Alimentatore WLH 1+1 AC/R per lampade portatili a LED a batteria WLH 1+1 AC/R
Alim. rete lampada portatile LED ric. WLH 1+1 AC/R
CAVO-ALIMENT-LAMP.RICAR-(WLH1-1 AC/R)
Cod. art. 0827940216
EAN 4056807753201
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo cavo | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |