Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Alimentation USB-A et câble de charge magnétique

Charg. magnétique pr lampe de poche/lampe front. (2001050316).
CHARGEUR-DE-POCHE/LAMPE-FRONTALE-MAGN

Art. N° 0827806850

EAN 4065233065338

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Alimentation USB-A et câble de charge magnétique

Art. N° 0827806850
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
Pour lampes de poche à LED et lampes frontales rechargeables avec système de charge magnétique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension nominale

5 V/DC

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de connexion

USB type A, Charge magnétique

Longueur de câble

1200 mm