Alicates universales reforzados DIN ISO 5746
Alicates universales reforzados DIN ISO 5746
ALICATES NEGRAROJA L200MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Efecto palanca óptimo que reduce enormemente la fuerza necesaria para el corte
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Hoja extralarga también apta para cables más gruesos
- Hojas: Endurecimiento inductivo adicional
- Superficie: completamente pulida y sellada con barniz transparente
- Fundas de los mangos: PVC, doble inmersión
- Junta: Articulación integrada
Hojas de datos(X)
Longitud | 200 mm |
Longitud en pulgadas | 8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 3,8 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,7 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 2,2 mm |